TKG TKGの 厨房用品 TKGの 製菓・製パン用品 TKGの 製菓用型/モールド/抜型 SA18-8角セルクルリング 浅型 8枚取用 パテ・ムース型 SA18-8角セルクルリング 浅型 8枚取用 注文コード 88870537 角セルクルリングはSAオリジナルプレス天板、鉄天板、 アルタイト天板に合う大きさです。 材質18-8ステンレス サイズ8枚取用 板厚(mm)3 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×270×35 品名・タイプパテ・ムース型 TKG品番9-1075-1102 TKG品番(2017)6-0947-0902 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88870537 - ¥11,300 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 製菓用型/モールド/抜型 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シルバー フィナンシェ天板 シリコン付 松永製作所 税込¥4,398~ ¥3,998~ ABS羊かん舟 波型 ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ABS羊かん舟 平型 ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ KAI KITCHEN 紙製ホールケーキ型 18cm 2枚入 貝印 税込¥604 ¥549 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 6号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 8号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 9号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 角型 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ 渋紙 ノーブランド 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 手彫物相型 ノーブランド 税込¥38,478 ¥34,980 三角棒 菊芯無 ノーブランド 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ セラミック製 錦玉型 ノーブランド 税込¥593~ ¥539~ 製菓用ゴム型サンモールド ノーブランド 税込¥7,038~ ¥6,398~ IHストーンマーブルディープパン ヒラノトレーディング 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ IHストーンマーブルフライパン ヒラノトレーディング 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ パンチングタルト型 ラウンド H20 debuyer(デバイヤー) 税込¥2,198~ ¥1,998~ パンチングタルト型 ラウンド H35 debuyer(デバイヤー) 税込¥3,078~ ¥2,798~ Ma フレキシブルモルド70 半丸型 6ヶ取 Marttellato 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ Ma フレキシブルモルド60 半丸型6ヶ取 Marttellato 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ Ma フレキシブルモルド50 半丸型8ヶ取 Marttellato 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品製菓・製パン用品製菓用型/モールド/抜型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります 製パン用品 使い捨てモルド・カップ デコレーター・絞り袋・スパチュラ 製菓用型/モールド/抜型 製菓用天板・シリコンマット 製菓用フォーク・スティック・専用用品 ケーキサーバー・ターナー・トング シェアする マイページ 最近見た商品