オリエント銀仕様 ケーキサーバー
Silver Plated OrientSA 18-12 オリエント銀仕様TM 材 質:18-12ステンレス鋼 処 理:銀メッキ/ ハーフサテン・ベルベット仕上TM メッキ厚:3.8μ オープンストック:54アイテム
全長(mm)265
幅(mm)59
材質18-12ステンレスステール
全長×幅W(mm)265×59
TKG品番9-1126-0901
TKG品番(2017)6-1020-0901
内容量1個
注意
※HHマークの製品はハンドル部が空洞(モナカ)です。※幅表示サイズの( )内表記は刃渡りとなります。●洗浄機使用の場合は、洗剤メーカー又は代理店に御相談の上 使用してください。●洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。