KANA(片山チエン)
シングルダブルスプロケット 50SD
スプロケット形状
SD形
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
50
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
下穴径d(Φmm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88406735
50SD10
10
13
14~18
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406744
50SD11
11
13
14~20
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406753
50SD12
12
13
14~25
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406762
50SD13
13
13
14~28
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406771
50SD14
14
13
14~32
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406787
50SD15
15
13
14~35
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88406796
50SD16
16
13
14~42
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406805
50SD17
17
13
14~45
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406814
50SD18
18
13
14~48
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406823
50SD19
19
16
17~52
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406832
50SD20
20
16
17~57
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406841
50SD21
21
16
17~60
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406857
50SD22
22
16
17~62
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406866
50SD23
23
16
17~68
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406875
50SD24
24
16
17~70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406884
50SD25
25
16
17~75
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406893
50SD26
26
18
19~78
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406902
50SD27
27
18
19~82
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406911
50SD28
28
18
19~85
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406927
50SD29
29
18
19~90
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406936
50SD30
30
18
19~96
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください