スプロケット FBN15B

スプロケット FBN15B - KANA(片山チエン)
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88432933FBN15B24D10スプロケットB形1215軸穴加工タイプ2410
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88432942FBN15B24D12スプロケットB形1215軸穴加工タイプ2412
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88432951FBN15B24D15スプロケットB形1215軸穴加工タイプ2415
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88432967FBN15B26D12スプロケットB形1215軸穴加工タイプ2612
3,300
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88432976FBN15B26D15スプロケットB形1215軸穴加工タイプ2615
3,300
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88432985FBN15B26D16スプロケットB形1215軸穴加工タイプ2616
3,300
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88432994FBN15B28D12スプロケットB形1215軸穴加工タイプ2812
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433003FBN15B28D15スプロケットB形1215軸穴加工タイプ2815
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433012FBN15B28D16スプロケットB形1215軸穴加工タイプ2816
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433021FBN15B30D12スプロケットB形1215軸穴加工タイプ3012
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433037FBN15B30D15スプロケットB形1215軸穴加工タイプ3015
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433046FBN15B30D16スプロケットB形1215軸穴加工タイプ3016
3,900
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433055FBN15B33D12スプロケットB形1215軸穴加工タイプ3312
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433064FBN15B33D15スプロケットB形1215軸穴加工タイプ3315
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433073FBN15B33D16スプロケットB形1215軸穴加工タイプ3316
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433082FBN15B35D12スプロケットB形1215軸穴加工タイプ3512
4,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433091FBN15B35D15スプロケットB形1215軸穴加工タイプ3515
4,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
88433107FBN15B35D16スプロケットB形1215軸穴加工タイプ3516
4,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする