KANA(片山チエン)
スプロケット FBN40SD
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88435033
FBN40SD12D15
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
12
15
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435042
FBN40SD12D18
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
12
18
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435051
FBN40SD13D18
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
18
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435067
FBN40SD13D20
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
13
20
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88435076
FBN40SD14D18
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
18
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88435085
FBN40SD14D20
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
14
20
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88435094
FBN40SD15D20
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
15
20
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435103
FBN40SD15D25
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
15
25
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435112
FBN40SD16D20
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
20
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435121
FBN40SD16D25
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
16
25
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435137
FBN40SD17D25
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
17
25
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435146
FBN40SD17D28
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
17
28
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435155
FBN40SD17D30
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
17
30
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435164
FBN40SD18D25
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
25
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88435173
FBN40SD18D28
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
28
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435182
FBN40SD18D30
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
30
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435191
FBN40SD18D35
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
18
35
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88435207
FBN40SD19D25
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
19
25
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435216
FBN40SD19D28
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
19
28
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435225
FBN40SD19D30
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
19
30
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435234
FBN40SD19D35
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
19
35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435243
FBN40SD20D25
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
20
25
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435252
FBN40SD20D28
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
20
28
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435261
FBN40SD20D30
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
20
30
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88435277
FBN40SD20D35
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
20
35
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435286
FBN40SD21D25
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
21
25
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435295
FBN40SD21D28
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
21
28
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435304
FBN40SD21D30
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
21
30
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88435313
FBN40SD21D35
スプロケット
SD形
2
7.2
40
軸穴加工タイプ
21
35
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください