曜日別特売

Han D型コネクタ

Han D型コネクタ - ハーティングHan D型コネクタ - ハーティングHan D型コネクタ - ハーティングHan D型コネクタ - ハーティングHan D型コネクタ - ハーティングHan D型コネクタ - ハーティングHan D型コネクタ - ハーティングHan D型コネクタ - ハーティング
定格電流(A)10定格電圧250VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※別途Dコンタクトが必要になります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
タイプ
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889655110921015300110Aオス15+PE
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
889655270921015310110Aメス15+PE
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
889655360921025300116Aオス25+PE
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88965545921025310116Aメス25+PE
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
889655540921040300116Bオス40+PE
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
889655630921040310116Bメス40+PE
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
889655720921064300124Bオス64+PE
オープン
2,798
3,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
889655810921064310124Bメス64+PE
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする