ハーティング
Han EE型コネクタ
定格電圧
500V
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※別途Eコンタクトが必要になります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
タイプ
定格電流(A)
定格電圧
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88965615
09320103001
10+PE
オス
16
500V
6B
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
88965624
09320103101
10+PE
メス
16
500V
6B
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88965642
09320183101
18+PE
メス
16
500V
10B
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88965651
09320323001
32+PE
オス
16
500V
16B
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88965667
09320323101
32+PE
メス
16
500V
16B
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
28日以内出荷
返品不可
88965676
09320463001
46+PE
オス
16
500V
24B
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88965685
09320463101
46+PE
メス
16
500V
24B
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88965633
09320183001
18+PE
オス
16
500V
10B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください