ピーター早生1号
黄色粒と白色粒が3:1の割合で混ざるハニー系のスイートコーンです。熟期はピーターコンより1週間位早く黄色粒の濃い早生バイカラー品種です。83日前後で収穫します。先端までよく着粒します。ピーターコーン同様に甘みが強く、粒皮が軟らかくてかすが残らず食味は抜群です。初期生育が旺盛で作りやすく、家庭菜園に好適で、市場性も高い商品です。
種別コーン
タイプ種
まきどき北海道:5月下旬~7月上旬、寒地:5月上旬~7月上旬、平地:4月中旬~7月上旬、暖地:4月上旬~7月上旬
収穫時期熟期は83日内外で、ピーターコーンより約1週間位早く収獲できます
内容量1袋(20mL)