【タネ】てがるごぼう

【タネ】てがるごぼう アタリヤ農園

超極早生早太り短形牛蒡で、香り、食味抜群です。根長35センチ~45センチで、耕土はスコップ一杯の深さでらくらく栽培でき、抜き取り収穫も容易です。家庭菜園に最適です。

まきどき
【春まき】北海道:4月下旬~6月上旬、寒地:4月中旬~6月上旬、平地:3月下旬~5月下旬、暖地:3月中旬~5月下旬、
【秋まき】北海道:春まきのみ、寒地:7月中旬~9月中旬、平地:7月下旬~9月下旬、暖地:8月上旬~10月上旬
種別ごぼう タイプ 収穫時期約100日ほどで生育の進んだものから 内容量1袋(9mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89304792 313637
200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする