【タネ】四季どり 葉だいこん
特に生育が抜群に早く、適期まきで20日程の短期間で収穫できます。葉面はなめらかな鮮緑色でつやがあり、軟らかでビックリする程おいしい葉大根です。プランター、箱づくりもたやすくできる大好評種です。
野菜の種 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89305483
- 用途:
- 家庭菜園
リピートです。春蒔くとやはり成長が早いし、大きく育ちます。
発芽率は100%くらいじゃないのかな?
ほとんど毎日刻んだ葉大根を塩もみしてご飯に載せて食べるか納豆に入れたり、味噌汁として食べています。
健康に良いし、狭い家庭菜園でも収量が多くて大助かりです。
アタリア農園さんのものは信頼できます。また、秋蒔きように購入する予定です。
- 対象商品:
- 89305483
- 用途:
- 家庭菜園
3月中頃に撒いたのに早収穫していただいています。正確な発芽率はわかりませんがほぼ全部発芽していると思います。
健康にも家計にも大変役立っています。
また蒔きます。これは簡単でいいです。
- 対象商品:
- 89305483
- 用途:
- 家庭菜園用
注文してから蒔く場所を耕して肥料など入れ準備していました。ちょうどよい頃届き、届いた翌日に種を蒔いたのがもう芽を出し始めています。夏も葉大根が食べられます。
葉大根は栄養もあり、栽培も楽で冬も栽培しています。今年の冬のものはもう食べつくしたので早く成長してくれないかな?4~6、7月頃まで楽しめると思います。また、秋リピートします。
- 対象商品:
- 89305483
- 用途:
- 家庭菜園
着いた日の翌日に種を蒔きました。今日から早くも収穫しだしました。
ハズレはないですね。発芽率もよく、明日から暫くまた楽しませてもらいます。
秋植えようにまたリピートします。
- 対象商品:
- 89305483
- 用途:
- 家庭菜園
リピートです。今年冬に購入し2月に蒔きました。発芽率もよくすくすく育っています。
毎年秋に購入して庭に蒔いて収穫しています。
今年は春まきにも挑戦です。
葉大根は栄養価があり、刻んで塩もみして温かいご飯に載せて食べます。
納豆に入れてコネコネしても美味しいので1年中たべたい。
- 対象商品:
- 89305483
- 用途:
- 家庭菜園用
葉大根は毎年植えています。去年の9月半ばにも種を蒔いて11月から収穫をはじめほとんど食べつくしました。ダイコンは葉の方が栄養価が高いと言います。ほとんど毎日食べています。狭い庭ですけど収穫量が多くて家計にも、健康にも助かっています。これはリピートです。そろそろまた撒いて夏の間にまた収穫して食卓をにぎわしてくれると思います。
- 対象商品:
- 89305483
- 用途:
- 家庭菜園
3回目の注文です。2月後半に蒔いてすくすく育っています。刻んで塩もみして温かいご飯にかけて食べています。発芽率も大変よく失敗はないです。
また頼みます。