【タネ】みつば

【タネ】みつば アタリヤ農園
(2件のレビュー)

日本独特の香りのよい野菜として知られています。種さえ蒔けば放任でも作れる程丈夫で、簡単に栽培できます。家庭菜園に最適で、プランター、箱づくり等で、ベランダでも楽しめます。

まきどき
【春まき】北海道:5月上旬~7月中旬、寒地:4月中旬~6月下旬、平地:4月上旬~6月下旬、暖地:3月下旬~6月下旬、
【秋まき】北海道:春まきのみ、寒地:8月中旬~10月中旬、平地:8月中旬~10月下旬、暖地:8月下旬~11月上旬
タイプ 内容量1袋(8mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89307425 CAT774531
150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89307425
2024-09-09
用途:
庭に直播。鉢植え用。
有限会社エコルート 様 (卸売・小売業)

発芽率も良く!とても美味しい物でした。また来年も購買予定!

対象商品:
89307425
2021-03-17
用途:
水耕栽培テスト用
その他業種

種の生産地は福岡。みつばは手軽に水耕栽培できるため液肥の検証に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする