【タネ】ベビーサラダミックス

【タネ】ベビーサラダミックス アタリヤ農園

7種類のベビーサラダ種子のミックスです。短期間に手軽に作れ、ミックスサラダが楽しめます。トマト等と合わせ、彩りの鮮やかなサラダが食卓を引き立てます。

タイプ まきどき北海道:4月上旬~10月中旬、寒地:3月下旬~10月下旬、平地:3月上旬~11月上旬、暖地:3月上旬~11月下旬 内容量1袋(12mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89307486 316751
200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする