パーツストッカー(155スリム浅)

パーツストッカー(155スリム浅) - JEJアステージパーツストッカー(155スリム浅) - JEJアステージパーツストッカー(155スリム浅) - JEJアステージ
(2件のレビュー)

小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。
用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。
DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。
内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。

材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)33質量(g)102奥行(mm)93仕切板(S-A1)6枚、(S-A4)1枚仕切数(個)8仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)66有効内寸法・高さ(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89334962PS-155HA
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89334962
2022-02-11
用途: 電球の分別保管
株式会社エネックス運輸・通信業

素材が肉厚・蝶番の辺りなど耐久性が良さそうです(使い始めなので実際は未知数ですが)100均グッズ愛好者ですがさすがにこれは造りがしっかりしてます。

対象商品 : 89334962
2021-08-10
用途: 電動ドライバー用ビットの収納
ダイトロン株式会社製造業

仕切りが自由のでき、厚みが薄いので携帯用に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする