電源単相極数(P)4取付方式脚取付外被構造全閉外扇ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)174電圧(V)100/200軸受呼び番号(負荷側)6204、(反負荷側)6202寸法F(mm)50寸法D(mm)187定格周波数(Hz)50/60寸法E(mm)70寸法B(mm)101寸法C(mm)90寸法M(mm)180寸法N(mm)130寸法I(mm)228寸法J(mm)40寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)40寸法R(mm)145寸法XB(mm)55寸法Z1(mm)10寸法Z2(mm)25寸法QK(mm)32寸法CW(mm)106寸法CL(mm)141内容量1台