曜日別特売

HKIチューブ

HKIチューブ - 北港化成HKIチューブ - 北港化成HKIチューブ - 北港化成HKIチューブ - 北港化成HKIチューブ - 北港化成HKIチューブ - 北港化成HKIチューブ - 北港化成HKIチューブ - 北港化成
(5件のレビュー)

もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。

全長(m)100標準肉厚(mm)0.4内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003522573x0.43
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
003522663.2x0.43.2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
003522753.4x0.43.4
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
003522843.5x0.43.5
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
003522933.6x0.43.6
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
003523023.8x0.43.8
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
003523184x0.44
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
003523274.2x0.44.2
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
003523364.5x0.44.5
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
003523455x0.45
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
003523545.2x0.45.2
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
003523635.5x0.45.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
003523726x0.46
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
003523886.2x0.46.2
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
003523973x0.43
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
003524063.2x0.43.2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
003524243.5x0.43.5
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
003524333.6x0.43.6
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
003524584x0.44
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
003524674.2x0.44.2
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
003524764.5x0.44.5
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
003524855x0.45
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
003525035.5x0.45.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
003525126x0.46
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
003525373x0.4透明3
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
003525463.2x0.4透明3.2
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
003525643.5x0.4透明3.5
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
003525733.6x0.4透明3.6
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
003525984x0.4透明4
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
003526074.2x0.4透明4.2
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
003526526x0.4透明6
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
003524153.4x0.43.4
オープン
取扱い終了
返品不可
003524423.8x0.43.8
オープン
取扱い終了
返品不可
003524945.2x0.45.2
オープン
取扱い終了
返品不可
003525286.2x0.46.2
オープン
取扱い終了
返品不可
003525553.4x0.4透明3.4
オープン
取扱い終了
返品不可
003525823.8x0.4透明3.8
オープン
取扱い終了
返品不可
003526164.5x0.4透明4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
003526255x0.4透明5
オープン
取扱い終了
返品不可
003526345.2x0.4透明5.2
オープン
取扱い終了
返品不可
003526435.5x0.4透明5.5
オープン
取扱い終了
返品不可
003526686.2x0.4透明6.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00352318
2023-07-09
用途: 電線の線番として

毎度お世話になります。現場で切らしてしまい 即対応していただき 助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 00352257
2021-12-20
用途: 裸線の絶縁に・・
電気・ガス・熱供給・水道業

シールド線のシールド部等、裸線の絶縁に主に使用してます。
大量に使用する為、翌日発送頂き満足してます。

対象商品 : 00352257
2017-04-10
用途: 圧着端子仕上げ

昔の職場でマーカーチューブを頻繁に使っていました。
自宅でも一寸の配線にあると良いなと思っていました、リーズナブルだなと考え購入しました。やっぱりあると便利です。

対象商品 : 00352327
2017-01-19
用途: マークチューブ作成
建設業・工事業

ドラム巻きではなく素巻きなので使っているうちにほぐれてしまってどんどん絡まった。
結局段ボールとボイドで作ったドラムに巻いた。

対象商品 : 00352345
2016-08-17
用途: マークチューブ作成

エアーが 少なくて作業に時間がかかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする