北港化成
耐熱黒 HIT-105
耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。
耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
特性
耐熱、難燃、柔軟
標準色
黒
標準肉厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(m)
100
200
内径×外径(Φmm)
選択してください
3×4
4×5
5×6
6×7
7×8
8×9
9×10
10×11
16×17
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(m)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00352677
3x4
200
3×4
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00352686
4x5
200
4×5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00352695
5x6
200
5×6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00352704
6x7
200
6×7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00352713
7x8
200
7×8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00352722
8x9
200
8×9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00352738
9x10
200
9×10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00352747
10x11
200
10×11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00352756
16x17
100
16×17
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください