曜日別特売

PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)

PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) - JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) - JST(日本圧着端子製造)
(1件のレビュー)

強ロック機構
互換性のある圧着・圧接の両ソケット
高信頼性コンタクト
挿入ガイド構造
ツバ付プレスピン

ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22内容量1袋(10個)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00713177B02B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無22.06.0
オープン
309
340(税込)
当日出荷
00713213B03B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無34.08.0
オープン
349
384(税込)
当日出荷
00713256B04B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無46.010.0
オープン
399
439(税込)
当日出荷
00713292B05B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無58.012.0
オープン
529
582(税込)
当日出荷
00713317B06B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無610.014.0
オープン
569
626(税込)
当日出荷
00713335B07B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無712.016.0
オープン
569
626(税込)
当日出荷
00713353B08B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無814.018.0
オープン
669
736(税込)
当日出荷
00713414B09B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無916.020.0
オープン
779
857(税込)
当日出荷
00713432B10B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無1018.022.0
オープン
889
978(税込)
当日出荷
00713518B11B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無1120.024.0
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713563B12B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無1222.026.0
オープン
799
879(税込)
当日出荷
00713667B13B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無1324.028.0
オープン
1,198
1,318(税込)
93日以内出荷
返品不可
00713712B14B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無1426.030.0
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00713798B15B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無1528.032.0
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00713825B16B-PASK(LF)(SN)トップ型・ボス無1630.034.0
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713186B02B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有22.06.0
オープン
339
373(税込)
当日出荷
00713222B03B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有34.08.0
オープン
399
439(税込)
当日出荷
00713265B04B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有46.010.0
オープン
399
439(税込)
当日出荷
00713308B05B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有58.012.0
オープン
479
527(税込)
当日出荷
00713326B06B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有610.014.0
オープン
548
603(税込)
当日出荷
00713344B07B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有712.016.0
オープン
638
702(税込)
当日出荷
00713362B08B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有814.018.0
オープン
659
725(税込)
当日出荷
00713423B09B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有916.020.0
オープン
779
857(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
00713448B10B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有1018.022.0
オープン
879
967(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
00713527B11B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有1120.024.0
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
00713572B12B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有1222.026.0
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713676B13B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有1324.028.0
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713728B14B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有1426.030.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00713807B15B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有1528.032.0
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00713834B16B-PASK-1(LF)(SN)トップ型・ボス有1630.034.0
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00713177
2015-10-08
用途: バッテリーの充電中継アダプターに使った
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーの充電中継アダプターを制作の為使用しました
半田付けもしやすく良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする