曜日別特売

NHコネクター ベース付ポスト

NHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポスト - JST(日本圧着端子製造)
(1件のレビュー)
定格電圧(V)250 AC・DC材質黄銅・66ナイロン表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)仕様クリンチなし、RoHS対応品ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
形態
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631166B3P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(100個)33 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型5.0
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89631175B4P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(100個)43 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型7.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89631184B5P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(100個)53 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型10.0
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89631202B7P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(100個)73 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型15.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89631211B8P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(100個)83 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型17.5
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89631227B9P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(100個)93 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型20.0
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
89631141B10P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(100個)103 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型22.5
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
00713545B11P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(10個)113 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型25.0
オープン
519
571(税込)
当日出荷
00713633B12P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(10個)123 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型27.5
オープン
479
527(税込)
当日出荷
00713773B14P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(10個)143 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型30.0
オープン
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
00713816B15P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(10個)153 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型32.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
00713886B16P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(10個)163 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型35.0
オープン
769
846(税込)
当日出荷
08526831B2P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(1000個)23 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型2.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526847B3P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(1000個)33 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526856B4P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(1000個)43 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型7.5
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526865B5P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(1000個)53 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型10
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526874B6P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(500個)63 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型12.5
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526883B7P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(500個)73 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型15
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526892B8P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(500個)83 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型17.5
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526901B9P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(500個)93 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型20
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526917B10P-SHF1AA(LF)(SN)1パック(250個)103 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型22.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526926BS2P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(1000個)23 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCサイド型2.5
オープン
11,980
13,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
08526935BS3P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(1000個)33 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCサイド型5
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526944BS4P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(500個)43 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCサイド型7.5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526953BS5P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(500個)53 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCサイド型10
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526962BS6P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(500個)63 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCサイド型12.5
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526971BS7P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(500個)73 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCサイド型15
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526987BS8P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(500個)83 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCサイド型17.5
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08526996BS9P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(500個)93 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCサイド型20
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08527005BS10P-SHF-1AA(LF)(SN)1パック(250個)103 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCサイド型22.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89631193B6P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(100個)63 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型12.5
オープン
取扱い終了
89631157B2P-SHF-1AA(LF)(SN)1袋(100個)23 AC・DC(AWG#22使用時)250 AC・DCトップ型2.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00713816
2022-09-15
用途: 配線用
サービス業

使用実績あり 国産品 最近店頭在庫販売が無いため 助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする