JST(日本圧着端子製造)
KEYシリーズ
極数
15
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
結合方式
ねじ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00714814
KEY-15S-2A3A(LF)(SN)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください