JST(日本圧着端子製造)
LGMシリーズ
(1件のレビュー)
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
適合電線(mm
2
)
0.5~2
電線被覆外径(mm)
2.6~3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
20~14
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00714857
LGM-51T-4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
00714866
LGM-51T-5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください