JST(日本圧着端子製造)
LLMシリーズ
(1件のレビュー)
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
300(Max)
定格電流(A)
10(Max)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00714893
LLM-01T-1.3E
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
00714902
LLM-41T-1.3E
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください