曜日別特売

XADコネクター ベース付ピン

XADコネクター ベース付ピン - JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピン - JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピン - JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピン - JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピン - JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピン - JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピン - JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピン - JST(日本圧着端子製造)
定格電圧(V)250ピッチ(mm)2.5材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0定格電流(A)3(AWG#22使用時)内容量1袋(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00713378B08B-XADSS-N(LF)(SN)83(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボスなし)7.515
オープン
679
747(税込)
当日出荷
00713475B10B-XADSS-N(LF)(SN)103(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボスなし)1017.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
00713755B14B-XADSS-N(LF)(SN)143(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボスなし)1522.5
オープン
889
978(税込)
当日出荷
00713868B16B-XADSS-N(LF)(SN)163(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボスなし)17.525
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
00713965B20B-XADSS-N(LF)(SN)203(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボスなし)22.530
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713387B08B-XADSS-N-A(LF)(SN)83(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボス付)7.515
オープン
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713484B10B-XADSS-N-A(LF)(SN)103(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボス付)1017.5
オープン
728
801(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713615B12B-XADSS-N-A(LF)(SN)123(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボス付)12.520
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713764B14B-XADSS-N-A(LF)(SN)143(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボス付)1522.5
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713922B18B-XADSS-N-A(LF)(SN)183(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボス付)2027.5
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713974B20B-XADSS-N-A(LF)(SN)203(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボス付)22.530
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
00715618S08B-XADSS-N(LF)(SN)83(AWG#22使用時)2502.5サイド型7.515
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
00715663S10B-XADSS-N(LF)(SN)103(AWG#22使用時)2502.5サイド型1017.5
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
00715767S12B-XADSS-N(LF)(SN)123(AWG#22使用時)2502.5サイド型12520
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
00715846S14B-XADSS-N(LF)(SN)143(AWG#22使用時)2502.5サイド型1522.5
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
00715907S16B-XADSS-N(LF)(SN)163(AWG#22使用時)2502.5サイド型17.525
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
00715977S20B-XADSS-N(LF)(SN)203(AWG#22使用時)2502.5サイド型22.530
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
00713606B12B-XADSS-N(LF)(SN)123(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボスなし)12.520
オープン
849
934(税込)
欠品中
返品不可
00713877B16B-XADSS-N-A(LF)(SN)163(AWG#22使用時)2502.5トップ型(ボス付)17.525
オープン
899
989(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする