曜日別特売

XLPシリーズ

XLPシリーズ - JST(日本圧着端子製造)XLPシリーズ - JST(日本圧着端子製造)XLPシリーズ - JST(日本圧着端子製造)XLPシリーズ - JST(日本圧着端子製造)XLPシリーズ - JST(日本圧着端子製造)XLPシリーズ - JST(日本圧着端子製造)
(3件のレビュー)

すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。

定格電圧(V)150ピッチ(mm)5材質ナイロン66、UL94V-0定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00716616XLP-02V1セット(10個)210(2極・AWG#16使用時)1505--
オープン
229
252(税込)
当日出荷
00716625XLP-03V1袋(10個)310(2極・AWG#16使用時)1505--
オープン
259
285(税込)
当日出荷
00716634XLP-04V1袋(10個)410(2極・AWG#16使用時)15055.011.2
オープン
259
285(税込)
当日出荷
00716643XLP-08V1袋(10個)810(2極・AWG#16使用時)150515.021.2
オープン
399
439(税込)
当日出荷
00716652XLP-12V1袋(10個)1210(2極・AWG#16使用時)150525.031.2
オープン
459
505(税込)
当日出荷
00716668XLP-16V1袋(10個)1610(2極・AWG#16使用時)150535.041.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00716652
2024-01-14
用途: 部品交換
3FIRU CRAFT製造業

少量購入ができ助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品 : 00716652
2022-08-02
用途: ケーブル作成
製造業

日圧の通常のXLコネクターで、特に問題は発生していません。

1が参考にしています
対象商品 : 00716652
2021-07-30
用途: 量産の不足
株式会社ヤマデン

早い対応に満足です。ただ在庫の違いがたまにあるのが不満です。次の入荷情報もありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする