JST(日本圧着端子製造)
リセプタクルハウジング XLコネクター シリーズ
(1件のレビュー)
寸法C(mm)
13.95
寸法D(mm)
13.2
公差(mm)
±0.13
適合パネル厚さ(mm)
0.7~2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
穴の形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00716677
XLR-02V
2
Ⅰ
11.5
4.4
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
00716686
XLR-04V
4
Ⅱ
16.5
5.2
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
00716695
XLR-08V
8
Ⅱ
26.5
5.2
オープン
¥
458
¥
504
(税込)
当日出荷
00716704
XLR-12V
12
Ⅱ
36.5
5.2
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
00716713
XLR-16V
16
Ⅱ
46.5
5.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください