ラスぺネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防
錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスぺネ業務用と同様特殊
バブル採用で360度噴射も可能です。



様々な潤滑スプレーがあるが、やはり安心と信頼のラスペネ。
容量的にはやや割高になるが、持ち運び工具箱に収まりの良いサイズで使い勝手がいい。
機械の修理、バイクの手入れ等に使用します。他の商品よりも優れているのではと思っています。
CRC556よりも浸透性は強い気がしてます。
大量に使うのでなければこのサイズが助かります、
固着したナットの緩めに使ってます。
自動車のボルト取り外しに使用。錆への潤滑にはすぐ浸透して外しやすくなります。その他錆防止や金属ナット、ボルトへの脱着等いろいろ使えてとても助かります。
機械分解時に、M6~M16程度の 錆びついて固着し どうにもならないネジ部に吹き付け、しばらく浸透させてから分解することができた。 効果抜群である。
商品名ラスペネ はピンとこなかったが、RUST(サビ)とPENETRATION(浸透)から来ているのであろう。
商品にはカタカナで「ラスペネ」だけであるが、英字「RUSPENE」も書き添えておけば商品の効果も分かり易いと思う。
費用は掛かるが 機会があったら是非実施してほしいものである。
作業の前のおまじない。
これで緩まなかったらバーナーであぶる。
大抵のものは緩む秀逸な商品。
そう使うことがないのでサイズ感・価格もうれしいです。
皆さんのレビューにて最高評価なので購入しました。
インパクトレンチでも全く外れなかったロックナットがスプレーして2時間、ハンドトルクで外れました。
スゴいの一言です!大変満足しました!
まあそんなに使うことはないかとミニ缶にしましたが、必要充分でした。