曜日別特売

スーパープロフォー SP-4

スーパープロフォー SP-4 - WAKO'S(ワコーズ)
(23件のレビュー)

ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-5
非鉱油系のブレーキフルードで、DOT-5.1規格のドライ沸点及びウェット沸点をクリアするレーシングフルードに匹敵する性能を持ちながら、通常のブレーキフルードの気軽さで使用でき、街乗りからサーキット走行までカバーする高性能ブレーキフルードです。

容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性内容量1本(1L)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434186T142
オープン
4,320
4,752(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: スポーツ走行用
春田商会その他業種

通常のDOT4よりはるかに性能がよく、DOT5相当です。ワコーズなので品質は抜群です

2025-07-21
用途: ブレーキフルードのエア抜き作業
yamagaその他業種

ずっと愛用してます。
ちょっと値段が高い以外は不満はありません。
3~5か月でキャリパー付近のフルードを抜いてます。
この時にピストンを押し込んでから注射器で負圧でキャリパー内の汚れたフルードを抜いてからワンマンブリーダーでブレーキを踏んでエア抜き作業をしています。

2025-03-14
用途: マスター小径化後に
大嶋クリップ製造業

マスター小径化でレバーストロークが増えタッチも柔らかくなったのが少し気にいらず、カチっとしたタッチになるとレビューでよく見かけたので購入。 
確かに若干だが、その効果は感じられたし、元の流通量の多いだろう一般的なフルードには戻りたくないな、と思わせれるレベル。 無色透明なのも良い。3ヶ月くらいで、ちょっと黄ばみ始めたかなと思う。

対象商品 : 01434186
2024-07-08
用途: オートバイの整備時
卸売・小売業

街乗り兼用の車両でサーキット走行を楽しんでいます。
街乗り安心でサーキット走行も充分対応出来るので使い勝手が良いです。

対象商品 : 01434186
2024-02-06
用途: 新品交換時
製造業

街乗りからサーキットまで幅広く使用できるのが魅力的です。安心してブレーキを踏めます。

2023-07-15
用途: ブレーキメンテナンスに
その他業種

一般の使用にはオーバースペックかとも思いますが、安心を買うという意味では費用対効果はあるかな?
サーキット走行時はベーパーロックしづらくて良いです。
高いから長い期間ずっと使うではなく、吸湿するので、定期的に交換が吉です。

対象商品 : 01434186
2023-03-30
用途: ブレーキ全般の整備で
製造業

レーシングレベルのブレーキ制動に
必要な確かなアイテムです。

2023-01-27
用途: 自動車メンテナンス
その他業種

命に関わるブレーキフルードはこの製品一択です。
サーキット走行においても安定した性能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする