曜日別特売

ブッシングプーリー SPZ-3

ブッシングプーリー SPZ-3 - エバオンブッシングプーリー SPZ-3 - エバオンブッシングプーリー SPZ-3 - エバオンブッシングプーリー SPZ-3 - エバオンブッシングプーリー SPZ-3 - エバオンブッシングプーリー SPZ-3 - エバオン
(1件のレビュー)
種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルト3V、M、SPZ内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合ブッシング
データム径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39416587SPZ100-3380-66511.201610100
3,340
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
39416614SPZ106-3380-66851.401610106
3,630
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
39416641SPZ112-3380-67151.502012112
3,880
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39416675SPZ118-3380-67401.702012118
4,240
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39416702SPZ125-3380-67742.002012125
4,760
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39416736SPZ132-3380-68042.402012132
5,160
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
39416763SPZ140-3380-68392.802012140
6,310
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
39416797SPZ150-3380-68633.302012150
6,750
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39416824SPZ160-3380-68984.002012160
8,010
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
39416851SPZ170-3380-69284.502012170
8,080
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39416885SPZ180-3380-69524.002012180
8,130
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
39416912SPZ190-3380-69874.202012190
9,280
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
39416946SPZ200-3380-70114.602012200
9,620
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39416973SPZ212-3380-70454.802012212
10,880
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
39417007SPZ224-3380-70705.502012224
10,990
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39417025SPZ236-3380-71005.702012236
12,960
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
39417052SPZ250-3380-71346.402012250
13,080
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
39417077SPZ265-3380-71697.602517265
16,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39417095SPZ280-3380-71938.302517280
16,520
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39417113SPZ300-3380-72238.502517300
19,440
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39417147SPZ315-3380-725811.302517315
20,160
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39416797
2018-01-22
用途: 某大手品の代替

某大手のプーリーの代替品として使用。半値近くまで下がったので心配だったが問題なく使用できています。耐久性はこれからですが、ベルト相手なので問題ないでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする