曜日別特売

スプロケットアイドラーA型 SPB

スプロケットアイドラーA型 SPB - MIYOSHI(小西製作所)スプロケットアイドラーA型 SPB - MIYOSHI(小西製作所)
材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01746115SPB-35×21アイドラーA形14.32120
2,720
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01746124SPB-40×18アイドラーA形17.21820
2,820
2,198
2,418(税込)
当日出荷
01746133SPB-50×15アイドラーA形18.71520
2,920
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
01746142SPB-60×12アイドラーA形111.61220
3,740
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
01746158SPB-80×12アイドラーA形114.51220
4,950
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする