オイルフィルターキャッチャー

オイルフィルターキャッチャー HASCO

手を汚さず、熱いオイルに触れることなく廃油・オイルフィルターを受け止める!!

用途真下に向いているオイルフィルター交換時の基本アイテム!! 材質耐熱性・耐油性PE樹脂製 最大外径(mm)Φ120 最大ストローク(mm)約200 差込角(sq.)9.5・19mm(6角) 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※オイルフィルターレンチは、別途ご用意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01460323 MC-512
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする