DID
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列
こんなお得な商品も!
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
139
~
税込
¥
153
~
列数
2
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
列数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01776206
DID35-2RJ
9.525
4.78
2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776215
DID40-2RJ
12.70
7.95
2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
01776224
DID50-2RJ
15.875
9.53
2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
01776233
DID60-2RJ
19.05
12.70
2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
01776267
DID120-2CJ
38.10
25.40
2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776242
DID80-2CJ
25.40
15.88
2
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
取扱停止中
01776258
DID100-2CJ
31.75
19.05
2
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください