曜日別特売

D2000シリーズ

D2000シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
種類角型動作電圧(V)AC/DC250
全7種類を絞り込む
極数
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
コンタクト形状
結線方法
形状
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
032794471-1318118-81袋(200個)16メス---
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
032794561-1318126-21袋(26個)12-スルーホール-はんだ付けストレートMax5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
032794831747994-11袋(21個)16-スルーホール-はんだ付けストレートMax5
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
849593941827540-11個48メス-ストレート-
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
290518041-1376009-11セット(1480個)8-スルーホール-はんだ付けアングルMax5
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
94日以内出荷
返品不可
032794131-1376009-11袋(10個)8-スルーホール-はんだ付けアングルMax5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
032794381827540-11袋(100個)48メス-ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
032794131-1376009-1290518041-1376009-1画像準備中D2000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(1480個)
1,198,000
税込1,317,800
内容量に違いがあります
032794381827540-1849593941827540-1画像準備中D2000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
459
税込505
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする