曜日別特売

ラセンチューブ

ラセンチューブ - デンカエレクトロンラセンチューブ - デンカエレクトロンラセンチューブ - デンカエレクトロンラセンチューブ - デンカエレクトロンラセンチューブ - デンカエレクトロンラセンチューブ - デンカエレクトロンラセンチューブ - デンカエレクトロンラセンチューブ - デンカエレクトロン
(2件のレビュー)
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50内容量1本
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径D1(Φmm)
ピッチP(mm)
内径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03593668DP-2.65乳白色4.272.6
オープン
299
329(税込)
当日出荷
03593677DP-2.610乳白色4.272.6
オープン
559
615(税込)
当日出荷
03593686DP-2.650乳白色4.272.6
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593695DP-2.6100乳白色4.272.6
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
03593704DP-2.6B54.272.6
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593713DP-2.6B104.272.6
オープン
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593722DP-2.6B504.272.6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
03593738DP-2.6B1004.272.6
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593747DP-45乳白色5.674
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593756DP-410乳白色5.674
オープン
619
681(税込)
当日出荷
03593765DP-450乳白色5.674
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593774DP-4100乳白色5.674
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593783DP-4B55.674
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593792DP-4B105.674
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
03593808DP-4B505.674
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593817DP-4B1005.674
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593826DP-65乳白色7.696
オープン
359
395(税込)
当日出荷
03593835DP-610乳白色7.696
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
03593844DP-650乳白色7.696
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593853DP-6100乳白色7.696
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593862DP-6B57.696
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593878DP-6B107.696
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593887DP-6B507.696
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593896DP-6B1007.696
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
03593905DP-85乳白色9.6128
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593914DP-810乳白色9.6128
オープン
659
725(税込)
当日出荷
03593923DP-850乳白色9.6128
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593932DP-8B59.6128
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593948DP-8B109.6128
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
03593957DP-8B509.6128
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593966DP-95乳白色10.6129
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593975DP-910乳白色10.6129
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
03593984DP-950乳白色10.6129
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
03593993DP-9B510.6129
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594002DP-9B1010.6129
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594018DP-9B5010.6129
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594027DP-105乳白色12.61210
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594036DP-1010乳白色12.61210
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594045DP-1050乳白色12.61210
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
03594054DP-10B512.61210
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594063DP-10B1012.61210
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
03594072DP-10B5012.61210
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594088DP-125乳白色14.61512
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594097DP-1210乳白色14.61512
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594106DP-1250乳白色14.61512
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594115DP-12B514.61512
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594124DP-12B1014.61512
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594133DP-12B5014.61512
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594142DP-155乳白色17.61515
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
03594158DP-1510乳白色17.61515
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 電線の保護
製造業

制御盤の扉可動部の電線の保護に使用し、電線径Φ15ミリ程度に対し束線径Φ9~25ミリのタイプでいつもより径が太めのタイプでしたが問題なく使用できました。少し緩めの状態ではありました。

対象商品 : 03594027
2021-06-16
用途: 自宅用
その他業種

以前から使用してますが、最近のものでも、相変わらず丈夫そうで、長く使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする