デンカエレクトロン
ツインレール開閉式保護チューブ
材質
PVC
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~85
内容量
1本
関連資料:
TRXチューブカタログ.pdf(0.35MB)
RoHS2証明書(TRXチューブ).pdf(0.12MB)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結束径(Φmm)
長さ(m)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03595217
TRX-20
20±3
5
97
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595226
TRX-20
20±3
10
97
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595235
TRX-20
20±3
25
97
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03595244
TRX-25
25±3
5
104
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595253
TRX-25
25±3
10
104
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595262
TRX-25
25±3
25
104
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03595278
TRX-30
30±3
5
125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595287
TRX-30
30±3
10
125
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595296
TRX-30
30±3
25
125
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03595305
TRX-40
40±3
5
157
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595314
TRX-40
40±3
10
157
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595323
TRX-40
40±3
25
157
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03595332
TRX-50
50±3
5
187
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595348
TRX-50
50±3
10
187
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595357
TRX-50
50±3
25
187
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03595366
TRX-60
60±3
5
224
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595375
TRX-60
60±3
10
224
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595384
TRX-60
60±3
25
224
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03595393
TRX-80
80±3
5
288
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595402
TRX-80
80±3
10
288
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595418
TRX-80
80±3
25
288
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
03595427
TRX-110
110±3
5
378
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595436
TRX-110
110±3
10
378
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03595445
TRX-110
110±3
25
378
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください