編組チューブ

編組チューブ - 協和ハーモネット編組チューブ - 協和ハーモネット編組チューブ - 協和ハーモネット編組チューブ - 協和ハーモネット編組チューブ - 協和ハーモネット編組チューブ - 協和ハーモネット

モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。
編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。
RoHS対応品です。

用途
電線の結束、絶縁、被覆保護、補強
ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護
長さ(m)1特性弾力性、伸縮性、絶縁耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小径(Φmm)
拡大最大径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05237435KBT-3312
オープン
319
351(税込)
当日出荷
05237444KBT-6620
オープン
399
439(税込)
当日出荷
05237453KBT-121233
オープン
429
472(税込)
当日出荷
05237462KBT-191945
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
05237478KBT-302755
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする