ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェット機能付

ディスクブレーキピストンスプレッダー ラチェット機能付 モノタロウ
(3件のレビュー)

軸がセンターにあるのでたわみにくいです。また360°回転するハンドル付け根にラチェット機能が付いているのでスムーズに開閉が可能です。

用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業。 全長(mm)280 プレート寸法(mm)115×60 プレート開口値32~60 内容量1個
注意
※本来の用途以外の使用はしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05330955 YF-65060
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05330955
2019-03-27
用途:
パット取替

大きすぎて使えない。レビューを良く見ればよかった。

対象商品:
05330955
2017-05-23
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

稼動幅が少ないためピストンを完全に押し切れない。また、本体も大きく小型のブレーキではある程度ピストンを戻してからじゃないと使用できない。正直かなり使い勝手が悪いです。

2人が参考にしています
対象商品:
05330955
2015-01-04
用途:
ブレーキパッドの交換

ややコツがいる。
プレート開口値 32~60と狭く、リアブレーキで使用できなかった。
ピストンの間にはまりませんでした。
バイクにも使おうと思ってましたが、入らないでしょうね・・・。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする