配線フレキシルチューブ 六角形

配線フレキシルチューブ 六角形 - 興和化成配線フレキシルチューブ 六角形 - 興和化成

平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。
電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。
段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。
四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。
5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。

材質ポリエチレン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~50サイズ(mm)10内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スリット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05586902KFT4PE10NA-Aナチュラル有り
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
05586918KFT4PE10WT-Aホワイト有り
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
05586936KFT4PE10BK-Aブラック有り
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
05586954KFT4PE10NA-Nナチュラル無し
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
05586963KFT4PE10WT-Nホワイト無し
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
05586988KFT4PE10BK-Nブラック無し
オープン
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
05586927KFT4PE10OR-Aオレンジ有り
オープン
取扱い終了
返品不可
05586945KFT4PE10YE-Aイエロー有り
オープン
取扱い終了
返品不可
05586972KFT4PE10OR-Nオレンジ無し
オープン
取扱い終了
返品不可
05586997KFT4PE10YE-Nイエロー無し
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする