曜日別特売

帯電防止丸ベルト

帯電防止丸ベルト - ハバジット

一般搬送用、伝動用に幅広く対応。
熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。
体積抵抗率106~7(Ω/cm)
静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。
カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。
カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。

材質TPU種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
断面径(Φmm)
ベルト長さ(m)
最小プーリ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05612662MXANR‐02-10M21020
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
05612678MXANR‐02-20M22020
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
05612687MXANR‐02-30M23020
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05612696MXANR‐03-10M31030
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
05612705MXANR‐03-20M32030
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05612714MXANR‐03-30M33030
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05612723MXANR‐04-10M41040
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
05612732MXANR‐04-20M42040
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05612748MXANR‐04-30M43040
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05612757MXANR‐05-10M51050
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
05612766MXANR‐05-20M52050
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
05612775MXANR‐05-30M53050
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする