曜日別特売
(2件のレビュー)

TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付けの際は、直接差し込むか、専用の塩化ビニールカフスを使用し、ABAバンドで締めつけてください。
※配送業者はお届け地域や、時々によって変わる可能性があり、工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しになる場合があります。
全183種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
183種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2162287721107-250-1252520.01
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162288621107-250-2252520.01
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162289521107-250-3252520.01
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162290421107-250-4252520.01
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162291321107-250-5252520.01
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162292221107-250-10252520.01
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162293821107-275-1282780.01
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162294721107-275-2282780.01
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162295621107-275-3282780.01
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576190221107-032-18.432.40.06
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162296521107-275-4282780.01
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162297421107-275-5282780.01
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162298321107-275-10282780.01
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162299221107-300-1303030.01
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162300821107-300-2303030.01
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162301721107-300-3303030.01
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162302621107-300-4303030.01
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162303521107-300-5303030.01
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162304421107-300-10303030.01
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576191821107-032-28.432.40.06
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576192721107-032-38.432.40.06
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576193621107-032-48.432.40.06
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576194521107-032-58.432.40.06
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576195421107-032-68.432.40.06
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576196321107-032-78.432.40.06
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576197221107-032-88.432.40.06
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576198821107-032-98.432.40.06
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576199721107-032-108.432.40.06
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576200621107-032-208.432.40.06
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576201521107-032-508.432.40.06
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576202421107-038-19.237.30.06
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576203321107-038-29.237.30.06
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576204221107-038-39.237.30.06
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576205821107-038-49.237.30.06
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576206721107-038-59.237.30.06
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576207621107-038-69.237.30.06
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576208521107-038-79.237.30.06
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576209421107-038-89.237.30.06
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576210321107-038-99.237.30.06
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576211221107-038-109.237.30.06
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576212821107-038-209.237.30.06
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576213721107-038-509.237.30.06
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576214621107-050-11050.60.05
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576215521107-050-21050.60.05
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576216421107-050-31050.60.05
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576217321107-050-41050.60.05
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576218221107-050-51050.60.05
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576219821107-050-61050.60.05
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576220721107-050-71050.60.05
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0576221621107-050-81050.60.05
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05762137
2022-05-04
用途: 排水ホースの交換
有限会社GFK農・林・水産業

値段も安く品質も悪くありませんでした。
ゴールデンウィーク前でしたが配送も早くて助かりました。またリピートします。

対象商品 : 05762715
2020-03-23
用途: 集塵ダクトの延長に使っています。
田口音響研究所株式会社製造業

再購入です。集塵の引きが強くないせいもありますが、柔軟性や強度、重さも丁度良く使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする