曜日別特売

立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium

立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※トップランナーモータは発生損失を抑制しているため標準モータに比べ、一般的に回転速度が速くなります。ポンプや送風機などの負荷で標準モータをトップランナーモータに置き換えた場合、この回転速度が速くなることにより、モータの出力が増加します。モータ効率は高いのですが 出力が増加することにより消費電力が増加する場合があります。
※トップランナーモータは発生損失を抑制するために回転子の抵抗を低くしていることから、始動電流が標準モータに対して高くなり、ブレーカなどの変更が必要になる場合があります。
全13種類を絞り込む
出力(kW)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06492307VTFO-LK 6P 0.75KW0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型90L
192,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
06492316VTFO-LK 6P 1.5KW1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型100L
269,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06492325VTFO-LK 6P 2.2KW2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型112M
339,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06492334VTFO-LK 6P 3.7KW3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型132S
477,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492343VTFO-LKK 6P 5.5KW5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型132M
567,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492352VTFO-LKK 6P 7.5KW7.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型160M
773,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492368VTFO-LKK 6P 11KW11三相200(50/60Hz)、220(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型160L
961,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492377VTFO-LKK 6P 15KW15三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型180M
1,509,000
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492386VTFO-LKK 6P 18.5KW18.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型180L
1,819,000
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492395VTFO-LKK 6P 22KW22三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型180L
2,028,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492413VTFO-LKK 6P 37KW37三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型200L
3,216,000
969,800
1,066,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492422VTFO-LKK 6P 45KW45三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型225
5,144,000
1,598,000
1,757,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06492404VTFO-LKK 6P 30KW30三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)6立て型フランジ取付なし全閉外扇屋内型200L
2,879,000
869,800
956,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする