T-fal(ティファール)
エピス ウィスク
丸みをおびたフォルムと、フィンガーレストが付いたデザインで持ちやすくなりました。また、ナイロン樹脂製だから、ふっ素樹脂加工のフライパン等を傷つけません。耐熱温度は220℃で食器洗い機でも洗えます。
材質
ポリプロピレン(持ち手)
ナイロン66(泡立て部)
用途
生クリームや卵白がきれいに泡立ちます。材料を混ぜるのにも便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×302×63
質量(g)
85
耐熱温度(℃)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06524875
274659
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください