曜日別特売

RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS569~

RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS569~ - オリエンタルモーター
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60内容量1台
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ブレーキ有無
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07749817RKS569AA-3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
51,10049,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
07344602RKS569MA-3-電磁ブレーキ付100/120片軸シャフト
81,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
07344417RKS569AA-電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
56,300
取扱い終了
返品不可
07344426RKS569AA-1-電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
58,800
取扱い終了
返品不可
07344435RKS569AA-2-電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
58,800
取扱い終了
返品不可
07344444RKS569AA-3-電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
58,800
取扱い終了
返品不可
07344453RKS569AC-電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
56,300
取扱い終了
返品不可
07344462RKS569AC-1-電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
58,800
取扱い終了
返品不可
07344478RKS569AC-2-電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
58,800
取扱い終了
返品不可
07344487RKS569AC-3-電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
58,800
取扱い終了
返品不可
07344496RKS569BA-電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
56,600
取扱い終了
返品不可
07344505RKS569BA-1-電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
59,200
取扱い終了
返品不可
07344514RKS569BA-2-電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
59,200
取扱い終了
返品不可
07344523RKS569BA-3-電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
59,200
取扱い終了
返品不可
07344532RKS569BC-電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
56,600
取扱い終了
返品不可
07344548RKS569BC-1-電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
59,200
取扱い終了
返品不可
07344557RKS569BC-2-電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
59,200
取扱い終了
返品不可
07344566RKS569BC-3-電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
59,200
取扱い終了
返品不可
07344575RKS569MA-電磁ブレーキ付100/120片軸シャフト
79,100
取扱い終了
返品不可
07344584RKS569MA-1-電磁ブレーキ付100/120片軸シャフト
81,600
取扱い終了
返品不可
07344593RKS569MA-2-電磁ブレーキ付100/120片軸シャフト
81,600
取扱い終了
返品不可
07344618RKS569MC-電磁ブレーキ付200/240片軸シャフト
79,100
取扱い終了
返品不可
07344627RKS569MC-1-電磁ブレーキ付200/240片軸シャフト
81,600
取扱い終了
返品不可
07344636RKS569MC-2-電磁ブレーキ付200/240片軸シャフト
81,600
取扱い終了
返品不可
07344645RKS569MC-3-電磁ブレーキ付200/240片軸シャフト
81,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07344602RKS569MA-322722026PKE569MC画像準備中ユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする