曜日別特売

クローズドループステッピングモーターユニットαSTEPアブソリュートセンサ搭載 AZシリーズDC電源入力 パルス列入力タイプ

クローズドループステッピングモーターユニットαSTEPアブソリュートセンサ搭載 AZシリーズDC電源入力 パルス列入力タイプ - オリエンタルモーター
種類スピードコントロールモーター電圧(V)24/48電源直流シャフト形状片軸シャフト内容量1台
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
モーター取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07398834AZ46AK電磁ブレーキ無42
61,200
取扱い終了
返品不可
07398843AZ46AK-1電磁ブレーキ無42
64,200
取扱い終了
返品不可
07398852AZ46AK-2電磁ブレーキ無42
64,200
取扱い終了
返品不可
07398868AZ46AK-3電磁ブレーキ無42
64,200
取扱い終了
返品不可
07398877AZ46AK-HP5電磁ブレーキ無42
93,200
取扱い終了
返品不可
07398886AZ46AK-HP5-1電磁ブレーキ無42
96,200
取扱い終了
返品不可
07398895AZ46AK-HP5-2電磁ブレーキ無42
96,200
取扱い終了
返品不可
07398904AZ46AK-HP5-3電磁ブレーキ無42
96,200
取扱い終了
返品不可
07398913AZ46AK-HP5F電磁ブレーキ無42
92,200
取扱い終了
返品不可
07398922AZ46AK-HP5F-1電磁ブレーキ無42
95,200
取扱い終了
返品不可
07398938AZ46AK-HP5F-2電磁ブレーキ無42
95,200
取扱い終了
返品不可
07398947AZ46AK-HP5F-3電磁ブレーキ無42
95,200
取扱い終了
返品不可
07398956AZ46AK-HP9電磁ブレーキ無42
93,200
取扱い終了
返品不可
07398965AZ46AK-HP9-1電磁ブレーキ無42
96,200
取扱い終了
返品不可
07398974AZ46AK-HP9-2電磁ブレーキ無42
96,200
取扱い終了
返品不可
07398983AZ46AK-HP9-3電磁ブレーキ無42
96,200
取扱い終了
返品不可
07398992AZ46AK-HP9F電磁ブレーキ無42
92,200
取扱い終了
返品不可
07399008AZ46AK-HP9F-1電磁ブレーキ無42
95,200
取扱い終了
返品不可
07399017AZ46AK-HP9F-2電磁ブレーキ無42
95,200
取扱い終了
返品不可
07399026AZ46AK-HP9F-3電磁ブレーキ無42
95,200
取扱い終了
返品不可
07399035AZ46AK-HS100電磁ブレーキ無42
113,700
取扱い終了
返品不可
07399044AZ46AK-HS100-1電磁ブレーキ無42
116,700
取扱い終了
返品不可
07399053AZ46AK-HS100-2電磁ブレーキ無42
116,700
取扱い終了
返品不可
07399062AZ46AK-HS100-3電磁ブレーキ無42
116,700
取扱い終了
返品不可
07399078AZ46AK-HS50電磁ブレーキ無42
113,700
取扱い終了
返品不可
07399087AZ46AK-HS50-1電磁ブレーキ無42
116,700
取扱い終了
返品不可
07399096AZ46AK-HS50-2電磁ブレーキ無42
116,700
取扱い終了
返品不可
07399105AZ46AK-HS50-3電磁ブレーキ無42
116,700
取扱い終了
返品不可
07399114AZ46AK-PS10電磁ブレーキ無42
84,200
取扱い終了
返品不可
07399123AZ46AK-PS10-1電磁ブレーキ無42
87,200
取扱い終了
返品不可
07399132AZ46AK-PS10-2電磁ブレーキ無42
87,200
取扱い終了
返品不可
07399148AZ46AK-PS10-3電磁ブレーキ無42
87,200
取扱い終了
返品不可
07399157AZ46AK-PS25電磁ブレーキ無42
89,200
取扱い終了
返品不可
07399166AZ46AK-PS25-1電磁ブレーキ無42
92,200
取扱い終了
返品不可
07399175AZ46AK-PS25-2電磁ブレーキ無42
92,200
取扱い終了
返品不可
07399184AZ46AK-PS25-3電磁ブレーキ無42
92,200
取扱い終了
返品不可
07399193AZ46AK-PS36電磁ブレーキ無42
89,200
取扱い終了
返品不可
07399202AZ46AK-PS36-1電磁ブレーキ無42
92,200
取扱い終了
返品不可
07399218AZ46AK-PS36-2電磁ブレーキ無42
92,200
取扱い終了
返品不可
07399227AZ46AK-PS36-3電磁ブレーキ無42
92,200
取扱い終了
返品不可
07399236AZ46AK-PS5電磁ブレーキ無42
84,200
取扱い終了
返品不可
07399245AZ46AK-PS5-1電磁ブレーキ無42
87,200
取扱い終了
返品不可
07399254AZ46AK-PS5-2電磁ブレーキ無42
87,200
取扱い終了
返品不可
07399263AZ46AK-PS5-3電磁ブレーキ無42
87,200
取扱い終了
返品不可
07399272AZ46AK-PS50電磁ブレーキ無42
89,200
取扱い終了
返品不可
07399288AZ46AK-PS50-1電磁ブレーキ無42
92,200
取扱い終了
返品不可
07399297AZ46AK-PS50-2電磁ブレーキ無42
92,200
取扱い終了
返品不可
07399306AZ46AK-PS50-3電磁ブレーキ無42
92,200
取扱い終了
返品不可
07399315AZ46AK-PS7.2電磁ブレーキ無42
84,200
取扱い終了
返品不可
07399324AZ46AK-PS7.2-1電磁ブレーキ無42
87,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする