インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)

インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ) - オリエンタルモーター
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸内容量1台
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
減速比
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07408406BHI62S-100RH0.2200/200/220/230三相10050/60/60/60
42,800
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408415BHI62S-12.5RH0.2200/200/220/230三相12.550/60/60/60
40,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408424BHI62S-120RH0.2200/200/220/230三相12050/60/60/60
42,800
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408433BHI62S-150RH0.2200/200/220/230三相15050/60/60/60
42,800
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408442BHI62S-15RH0.2200/200/220/230三相1550/60/60/60
40,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408458BHI62S-180RH0.2200/200/220/230三相18050/60/60/60
42,800
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408467BHI62S-18RH0.2200/200/220/230三相1850/60/60/60
40,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408476BHI62S-25RH0.2200/200/220/230三相2550/60/60/60
40,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408485BHI62S-30RH0.2200/200/220/230三相3050/60/60/60
40,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408494BHI62S-36RH0.2200/200/220/230三相3650/60/60/60
40,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408503BHI62S-50RH0.2200/200/220/230三相5050/60/60/60
42,800
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
07408512BHI62S-5RH0.2200/200/220/230三相550/60/60/60
40,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408528BHI62S-60RH0.2200/200/220/230三相6050/60/60/60
42,800
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408537BHI62S-6RH0.2200/200/220/230三相650/60/60/60
40,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408546BHI62S-7.5RH0.2200/200/220/230三相7.550/60/60/60
40,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408555BHI62S-75RH0.2200/200/220/230三相7550/60/60/60
42,800
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408564BHI62S-90RH0.2200/200/220/230三相9050/60/60/60
42,800
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408573BHI62S-9RH0.2200/200/220/230三相950/60/60/60
40,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408582BHI62U-100RH0.2380/380/400/400/415三相10050/60/50/60/50
44,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408598BHI62U-12.5RH0.2380/380/400/400/415三相12.550/60/50/60/50
42,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408607BHI62U-120RH0.2380/380/400/400/415三相12050/60/50/60/50
44,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408616BHI62U-150RH0.2380/380/400/400/415三相15050/60/50/60/50
44,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408625BHI62U-15RH0.2380/380/400/400/415三相1550/60/50/60/50
42,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408634BHI62U-180RH0.2380/380/400/400/415三相18050/60/50/60/50
44,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408643BHI62U-18RH0.2380/380/400/400/415三相1850/60/50/60/50
42,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408652BHI62U-25RH0.2380/380/400/400/415三相2550/60/50/60/50
42,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408668BHI62U-30RH0.2380/380/400/400/415三相3050/60/50/60/50
42,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408677BHI62U-36RH0.2380/380/400/400/415三相3650/60/50/60/50
42,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408686BHI62U-50RH0.2380/380/400/400/415三相5050/60/50/60/50
44,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408695BHI62U-5RH0.2380/380/400/400/415三相550/60/50/60/50
42,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408704BHI62U-60RH0.2380/380/400/400/415三相6050/60/50/60/50
44,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408713BHI62U-6RH0.2380/380/400/400/415三相650/60/50/60/50
42,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408722BHI62U-7.5RH0.2380/380/400/400/415三相7.550/60/50/60/50
42,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408738BHI62U-75RH0.2380/380/400/400/415三相7550/60/50/60/50
44,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408747BHI62U-90RH0.2380/380/400/400/415三相9050/60/50/60/50
44,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408756BHI62U-9RH0.2380/380/400/400/415三相950/60/50/60/50
42,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
07408765BHI62UT2-100RH0.2380/380/400/400/415三相10050/60/50/60/50
43,100
取扱い終了
返品不可
07408774BHI62UT2-12.5RH0.2380/380/400/400/415三相12.550/60/50/60/50
41,200
取扱い終了
返品不可
07408783BHI62UT2-120RH0.2380/380/400/400/415三相12050/60/50/60/50
43,100
取扱い終了
返品不可
07408792BHI62UT2-150RH0.2380/380/400/400/415三相15050/60/50/60/50
43,100
取扱い終了
返品不可
07408808BHI62UT2-15RH0.2380/380/400/400/415三相1550/60/50/60/50
41,200
取扱い終了
返品不可
07408817BHI62UT2-180RH0.2380/380/400/400/415三相18050/60/50/60/50
43,100
取扱い終了
返品不可
07408826BHI62UT2-18RH0.2380/380/400/400/415三相1850/60/50/60/50
41,200
取扱い終了
返品不可
07408835BHI62UT2-25RH0.2380/380/400/400/415三相2550/60/50/60/50
41,200
取扱い終了
返品不可
07408844BHI62UT2-30RH0.2380/380/400/400/415三相3050/60/50/60/50
41,200
取扱い終了
返品不可
07408853BHI62UT2-36RH0.2380/380/400/400/415三相3650/60/50/60/50
41,200
取扱い終了
返品不可
07408862BHI62UT2-50RH0.2380/380/400/400/415三相5050/60/50/60/50
43,100
取扱い終了
返品不可
07408878BHI62UT2-5RH0.2380/380/400/400/415三相550/60/50/60/50
41,200
取扱い終了
返品不可
07408887BHI62UT2-60RH0.2380/380/400/400/415三相6050/60/50/60/50
43,100
取扱い終了
返品不可
07408896BHI62UT2-6RH0.2380/380/400/400/415三相650/60/50/60/50
41,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする