曜日別特売

パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ

パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ - オリエンタルモーター
種類スピードコントロールモーターシャフト形状丸シャフト内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07467075PSH425-001P0.025100単相プラグコード
21,800
20,980
23,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
07467084PSH425-001T0.025100単相ターミナルボックス
21,800
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
07467093PSH540-001P0.04100単相プラグコード
25,500
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
07467102PSH540-001T0.04100単相ターミナルボックス
25,500
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする