オリエンタルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体
出力(kW)
0.001
種類
レバーシブルモーター
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
42
起動トルク(mN・m[gfcm])
8
内容量
1台
全6種類を絞り込む
周波数(Hz)
50/60
60/60
電流(A)
0.066/0.069
0.090/0.095
0.120/0.125
電圧(V)
110/115
100/100
100
200
コンデンサ容量(μF)
0.45
1.2
1.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
周波数(Hz)
電流(A)
電圧(V)
コンデンサ容量(μF)
シャフト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07472194
0RK1A-AW2J
50/60
0.120/0.125
100/100
1.8
丸シャフト
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
07472203
0RK1A-AW3U
60/60
0.090/0.095
100/100
1.2
丸シャフト
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07472212
0RK1A-CW2J
50/60
0.066/0.069
200
0.45
丸シャフト
¥
8,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
13日以内出荷
返品不可
07472228
0RK1GN-AW2J
50/60
0.120/0.125
100
1.8
歯切シャフト
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
07472237
0RK1GN-AW3U
60/60
0.090/0.095
110/115
1.2
歯切シャフト
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
07472246
0RK1GN-CW2J
50/60
0.066/0.069
200
0.45
歯切シャフト
¥
8,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください