スパイラルチューブ

スパイラルチューブ - 篠原電機
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定尺(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62910112ST-2.61巻(100m)100
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
62910128ST-41巻(100m)100
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
62910137ST-61巻(100m)100
オープン4,998
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り1点です
62910146ST-81巻(50m)50
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
62910155ST-101巻(50m)50
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
62910164ST-121巻(50m)50
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
62910173ST-151巻(50m)50
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62910182ST-201巻(25m)25
オープン7,598
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
62910198ST-251巻(25m)25(20)
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
07560954ST-KS-2.61巻-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07560963ST-KS-41巻-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07560972ST-KS-61巻-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07560988ST-KS-81巻-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07560997ST-KS-101巻-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07561006ST-KS-121巻-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07561015ST-KS-151巻-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07561024ST-KS-201巻-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07561033ST-KS-251巻-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07560954ST-KS-2.662910112ST-2.6ST-KS-2.6 スパイラルチューブ 篠原電機 62910112スパイラルチューブ篠原電機1巻(100m)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07560963ST-KS-462910128ST-4画像準備中スパイラルチューブ篠原電機1巻(100m)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07560972ST-KS-662910137ST-6画像準備中スパイラルチューブ篠原電機1巻(100m)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07560988ST-KS-862910146ST-8画像準備中スパイラルチューブ篠原電機1巻(50m)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07560997ST-KS-1062910155ST-10画像準備中スパイラルチューブ篠原電機1巻(50m)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07561006ST-KS-1262910164ST-12画像準備中スパイラルチューブ篠原電機1巻(50m)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07561015ST-KS-1562910173ST-15画像準備中スパイラルチューブ篠原電機1巻(50m)
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07561024ST-KS-2062910182ST-20画像準備中スパイラルチューブ篠原電機1巻(25m)
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07561033ST-KS-2562910198ST-25画像準備中スパイラルチューブ篠原電機1巻(25m)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする