東京センサ
FSCコントローラ
終端抵抗付テープスイッチまたはエッジスイッチとセットで2線式でも断線検知が可能です。断線検出信号を新たに搭載です。
用途
マットスイッチ断線検知用コントローラ。
幅(mm)
50
高さ(mm)
104
奥行(mm)
110
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08545443
CG1-024
451-5129
470
DC24
¥
60,940
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
08545452
CG1-210
451-5137
500
AC100~240
¥
60,940
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください