曜日別特売

SP 蝶番フレーム 1537 タイプ [カット品]

SP 蝶番フレーム 1537 タイプ [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)

蝶番用素材

断面2次モーメント
Ix 0.43×104 mm4
Iy 2.62×104 mm4
用途
特殊蝶番製作用
材質
A6N01S-T5
質量(kg/m)
0.694
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
引張強度(N/mm2)
245
断面積(mm2)
257.1
内容量
1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08377188AFH-1537-[15/100]15~100
¥225
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377197AFH-1537-[101/200]101~200
¥450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377206AFH-1537-[201/300]201~300
¥675
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377215AFH-1537-[301/400]301~400
¥900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377224AFH-1537-[401/500]401~500
¥1,125
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377233AFH-1537-[501/600]501~600
¥1,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377242AFH-1537-[601/700]601~700
¥1,575
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377258AFH-1537-[701/800]701~800
¥1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377267AFH-1537-[801/900]801~900
¥2,025
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377276AFH-1537-[901/1000]901~1000
¥2,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377285AFH-1537-[1001/1100]1001~1100
¥2,475
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377294AFH-1537-[1101/1200]1101~1200
¥2,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377303AFH-1537-[1201/1300]1201~1300
¥2,925
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377312AFH-1537-[1301/1400]1301~1400
¥3,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377328AFH-1537-[1401/1500]1401~1500
¥3,375
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377337AFH-1537-[1501/1600]1501~1600
¥3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377346AFH-1537-[1601/1700]1601~1700
¥3,825
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377355AFH-1537-[1701/1800]1701~1800
¥4,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377364AFH-1537-[1801/1900]1801~1900
¥4,275
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377373AFH-1537-[1901/2000]1901~2000
¥4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377382AFH-1537-[2001/2100]2001~2100
¥4,725
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377398AFH-1537-[2101/2200]2101~2200
¥4,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377407AFH-1537-[2201/2300]2201~2300
¥5,175
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377416AFH-1537-[2301/2400]2301~2400
¥5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377425AFH-1537-[2401/2500]2401~2500
¥5,625
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377434AFH-1537-[2501/2600]2501~2600
¥5,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377443AFH-1537-[2601/2700]2601~2700
¥6,075
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377452AFH-1537-[2701/2800]2701~2800
¥6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377468AFH-1537-[2801/2900]2801~2900
¥6,525
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377477AFH-1537-[2901/3000]2901~3000
¥6,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする