NIC(エヌアイシ・オートテック)
SP 蝶番フレーム 1567 タイプ [カット品]
蝶番用素材
断面2次モーメント
Ix 0.53×10
4
mm
4
Iy 16.0×10
4
mm
4
用途
特殊蝶番製作用
材質
A6N01S-T5
質量(kg/m)
1.093
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
引張強度(N/mm
2
)
245
断面積(mm
2
)
404.7
内容量
1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
お気に入りに追加
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08377486
AFH-1567-[15/100]
15~100
¥
360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377495
AFH-1567-[101/200]
101~200
¥
720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377504
AFH-1567-[201/300]
201~300
¥
1,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377513
AFH-1567-[301/400]
301~400
¥
1,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377522
AFH-1567-[401/500]
401~500
¥
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377538
AFH-1567-[501/600]
501~600
¥
2,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377547
AFH-1567-[601/700]
601~700
¥
2,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377556
AFH-1567-[701/800]
701~800
¥
2,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377565
AFH-1567-[801/900]
801~900
¥
3,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377574
AFH-1567-[901/1000]
901~1000
¥
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377583
AFH-1567-[1001/1100]
1001~1100
¥
3,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377592
AFH-1567-[1101/1200]
1101~1200
¥
4,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377608
AFH-1567-[1201/1300]
1201~1300
¥
4,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377617
AFH-1567-[1301/1400]
1301~1400
¥
5,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377626
AFH-1567-[1401/1500]
1401~1500
¥
5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377635
AFH-1567-[1501/1600]
1501~1600
¥
5,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377644
AFH-1567-[1601/1700]
1601~1700
¥
6,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377653
AFH-1567-[1701/1800]
1701~1800
¥
6,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377662
AFH-1567-[1801/1900]
1801~1900
¥
6,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377678
AFH-1567-[1901/2000]
1901~2000
¥
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377687
AFH-1567-[2001/2100]
2001~2100
¥
7,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377696
AFH-1567-[2101/2200]
2101~2200
¥
7,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377705
AFH-1567-[2201/2300]
2201~2300
¥
8,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377714
AFH-1567-[2301/2400]
2301~2400
¥
8,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377723
AFH-1567-[2401/2500]
2401~2500
¥
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377732
AFH-1567-[2501/2600]
2501~2600
¥
9,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377748
AFH-1567-[2601/2700]
2601~2700
¥
9,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377757
AFH-1567-[2701/2800]
2701~2800
¥
10,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377766
AFH-1567-[2801/2900]
2801~2900
¥
10,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377775
AFH-1567-[2901/3000]
2901~3000
¥
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください