曜日別特売

SP 蝶番フレーム 1435 タイプ [カット品]

SP 蝶番フレーム 1435 タイプ [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)

蝶番用素材

断面2次モーメント
Ix 0.23×104 mm4
Iy 2.39×104 mm4
用途
特殊蝶番製作用
材質
A6N01S-T5
質量(kg/m)
0.645
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
引張強度(N/mm2)
245
断面積(mm2)
239
内容量
1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08377784AFH-1435-[15/100]15~100
¥225
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377793AFH-1435-[101/200]101~200
¥450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377802AFH-1435-[201/300]201~300
¥675
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377818AFH-1435-[301/400]301~400
¥900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377827AFH-1435-[401/500]401~500
¥1,125
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377836AFH-1435-[501/600]501~600
¥1,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377845AFH-1435-[601/700]601~700
¥1,575
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377854AFH-1435-[701/800]701~800
¥1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377863AFH-1435-[801/900]801~900
¥2,025
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377872AFH-1435-[901/1000]901~1000
¥2,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377888AFH-1435-[1001/1100]1001~1100
¥2,475
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377897AFH-1435-[1101/1200]1101~1200
¥2,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377906AFH-1435-[1201/1300]1201~1300
¥2,925
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377915AFH-1435-[1301/1400]1301~1400
¥3,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377924AFH-1435-[1401/1500]1401~1500
¥3,375
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377933AFH-1435-[1501/1600]1501~1600
¥3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377942AFH-1435-[1601/1700]1601~1700
¥3,825
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377958AFH-1435-[1701/1800]1701~1800
¥4,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377967AFH-1435-[1801/1900]1801~1900
¥4,275
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377976AFH-1435-[1901/2000]1901~2000
¥4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377985AFH-1435-[2001/2100]2001~2100
¥4,725
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08377994AFH-1435-[2101/2200]2101~2200
¥4,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378003AFH-1435-[2201/2300]2201~2300
¥5,175
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378012AFH-1435-[2301/2400]2301~2400
¥5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378028AFH-1435-[2401/2500]2401~2500
¥5,625
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378037AFH-1435-[2501/2600]2501~2600
¥5,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378046AFH-1435-[2601/2700]2601~2700
¥6,075
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378055AFH-1435-[2701/2800]2701~2800
¥6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378064AFH-1435-[2801/2900]2801~2900
¥6,525
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378073AFH-1435-[2901/3000]2901~3000
¥6,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする